PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP202167 NBB1,5-5GM25-E3 - 202167

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schaltabstand - 1.5 mm
Ausführung der Schaltfunktion - Öffner (NC)
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel
Ausführung des Schaltausgangs - PNP
Mechanische Einbaubedingung für Sensor - bündig
Packung
1 ST
EAN
2000000030906
Artikelnummer
PEP202167
Herstellernummer
202167
Hersteller
PEP
Schaltabstand:
1.5 mm
Ausführung der Schaltfunktion:
Öffner (NC)
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Mechanische Einbaubedingung für Sensor:
bündig
Spannungsart:
DC
Durchmesser Sensor:
5 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Länge des Sensors:
25 mm
Gehäusebauform:
Zylinder, Gewinde
Druckfest:
nein


