PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP200663 NDS-F146-8E2-V1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff des Gehäuses - sonstige
Druckfest - nein
Packung
1 ST
EAN
7449078726994
Artikelnummer
PEP200663
Herstellernummer
200663
Hersteller
PEP
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Druckfest:
nein
Inductive transmitter system; Number of signal channels: 8; Sensor supply voltage: 12 V ± 10 % , overload and; short-circuit resistant; Transfer power: max. 2.5 W (1.5 W at 5 mm); Connectable sensor types: DC, 3-wire , PNP ( switched high ); Input type:Input for sensor signals; Degree of protection: IP65; Installation: screw mounting