PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP200662 NDS5-30GM-1M-V1 - 200662

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12
Mechanische Einbaubedingung für Sensor - nicht bündig
Durchmesser Sensor - 30 mm
Werkstoff des Gehäuses - Metall
Länge des Sensors - 43 mm
Packung
1 ST
EAN
7449078726987
Artikelnummer
PEP200662
Herstellernummer
200662
Hersteller
PEP
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Mechanische Einbaubedingung für Sensor:
nicht bündig
Durchmesser Sensor:
30 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Länge des Sensors:
43 mm
Gehäusebauform:
Zylinder, Gewinde
Druckfest:
nein


