PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP199989 GL30-RT/32/40A/98A - 199989

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gabeltiefe - 35 mm
Gabelbreite - 30 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M8
Ausführung des Schaltausgangs - PNP
Gehäusebauform - sonstige
Packung
1 ST
EAN
7449078726857
Artikelnummer
PEP199989
Herstellernummer
199989
Hersteller
PEP
Gabeltiefe:
35 mm
Gabelbreite:
30 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M8
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Gehäusebauform:
sonstige
Breite des Sensors:
10 mm
Höhe des Sensors:
50 mm
Länge des Sensors:
60 mm
Werkstoff der optischen Fläche:
Glas
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Spannungsart:
DC
Lichtart:
Rotlicht polarisiert


