Startseite

PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP199977 NBN8-18GK50-E1-5M - 199977

KopierenKopieren
PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP199977 NBN8-18GK50-E1-5M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge des Sensors - 50 mm

  • Durchmesser Sensor - 18 mm

  • Mechanische Einbaubedingung für Sensor - nicht bündig

  • Schaltabstand - 8 mm

  • Ausführung der Schaltfunktion - Öffner (NC)

Packung

  • 1 ST

EAN

2000001392881

Artikelnummer

PEP199977

Herstellernummer

199977

Hersteller

PEP

Länge des Sensors:

50 mm

Durchmesser Sensor:

18 mm

Mechanische Einbaubedingung für Sensor:

nicht bündig

Schaltabstand:

8 mm

Ausführung der Schaltfunktion:

Öffner (NC)

Ausführung des Schaltausgangs:

NPN

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabel

Gehäusebauform:

Zylinder, Gewinde

Spannungsart:

DC

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Druckfest:

nein

Switching function: Normally closed (NC), Output type: NPN, Installation: non-flush, Output polarity: DC, Output type: 3-wire, Thread mold: M18, Construction type: Cylindrical, thread, Series: Cylindrical type, Type of voltage: DC, Connection type: 5 m, PVC cable, Housing material: PBT, Degree of protection: IP67