Startseite

PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP199092 PMI360D-F130-IE8-V15

KopierenKopieren
PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP199092 PMI360D-F130-IE8-V15

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktionsprinzip - induktiv

  • Spannungsart - DC

  • Bemessungsbetriebsspannung - 18...30 V

  • Länge - 120 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8013768034059

Artikelnummer

PEP199092

Herstellernummer

199092

Hersteller

PEP

Funktionsprinzip:

induktiv

Spannungsart:

DC

Bemessungsbetriebsspannung:

18...30 V

Länge:

120 mm

Measuring range 0 ... 360°, Analog output 4 mA ... 20 mA, Adjustable switch points, Output polarity: DC, Measuring range: 360°, Type of voltage: DC, Output type: 2 switch outputs PNP, NO , reverse polarity protected , short-circuit protected, Output type: 1 current output: 4 ... 20 mA, UL approval: cULus Listed, General Purpose, Class 2 Power Source, CCC approval: CCC approval / marking not required for products rated ≤36 V, Connection type: 5-pin, M12 x 1 connector