PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP198989 DK12-11/A/124/136

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenntastweite - 11 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12
Schutzart (IP) - IP67
Gehäusebauform - Quader
Analogausgang 0 V ... 10 V - nein
Packung
1 ST
EAN
7449078726666
Artikelnummer
PEP198989
Herstellernummer
198989
Hersteller
PEP
Nenntastweite:
11 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Schutzart (IP):
IP67
Gehäusebauform:
Quader
Analogausgang 0 V ... 10 V:
nein
Analogausgang 0 mA ... 20 mA:
nein
Analogausgang 4 mA ... 20 mA:
nein
Analogausgang -10 V ... +10 V:
nein
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP/NPN
Ausführung der Schaltfunktion:
antivalent
Lichtart:
Mehrfarben-LED
Spannungsart:
DC
Breite des Sensors:
41.5 mm
Höhe des Sensors:
49 mm
Länge des Sensors:
15 mm
Werkstoff der optischen Fläche:
Kunststoff
Werkstoff des Gehäuses:
Zink
Mit Zeitfunktion:
nein


