Startseite

PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP198744 V1S-G-5M-PVC - 198744

KopierenKopieren
PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP198744 V1S-G-5M-PVC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl - 4

  • Kabellänge - 5 m

  • Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig - gerade

  • Farbe des Kabelmantels - grau

  • Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig - M12

Packung

  • 1 ST

EAN

7449079856591

Artikelnummer

PEP198744

Herstellernummer

198744

Hersteller

PEP

Polzahl:

4

Kabellänge:

5 m

Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig:

gerade

Farbe des Kabelmantels:

grau

Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:

M12

Schutzart (IP):

IP67

Male cordset single-ended M12 straight A-coded, 4-pin, PVC cable grey