Startseite

PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP198715 V1-G-30M-PUR-ABG-V1-W - 198715

KopierenKopieren
PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP198715 V1-G-30M-PUR-ABG-V1-W

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl - 4

  • Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - M12

  • Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig - abgewinkelt

  • Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig - M12

  • Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig - gerade

Packung

  • 1 ST

EAN

7449078726604

Artikelnummer

PEP198715

Herstellernummer

198715

Hersteller

PEP

Polzahl:

4

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

M12

Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig:

abgewinkelt

Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:

M12

Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig:

gerade

Kabellänge:

30 m

Farbe des Kabelmantels:

grau

Schutzart (IP):

IP67

Cordset M12 socket straight to M12 plug angled A-coded, 4-pin, PUR cable grey, shielded