Startseite

PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP198631 V1-W-5M-PUR-ABG - 198631

KopierenKopieren
PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP198631 V1-W-5M-PUR-ABG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl - 4

  • Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig - M12

  • Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig - abgewinkelt

  • Kabellänge - 5 m

  • Farbe des Kabelmantels - grau

Packung

  • 1 ST

EAN

7449078726574

Artikelnummer

PEP198631

Herstellernummer

198631

Hersteller

PEP

Polzahl:

4

Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:

M12

Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig:

abgewinkelt

Kabellänge:

5 m

Farbe des Kabelmantels:

grau

Schutzart (IP):

IP67

Female cordset single-ended M12 angled A-coded, 4-pin, PUR cable grey, shielded