PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP198089 NBB15-30GM50-UO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
- Schaltabstand - 15 mm 
- Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel 
- Ausführung der Schaltfunktion - Öffner 
- Mechanische Einbaubedingung für Sensor - bündig 
- Spannungsart - AC/DC 
Packung
- 1 ST 
EAN
7449075563059
Artikelnummer
PEP198089
Herstellernummer
198089
Hersteller
PEP
Schaltabstand:
15 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Ausführung der Schaltfunktion:
Öffner
Mechanische Einbaubedingung für Sensor:
bündig
Spannungsart:
AC/DC
Durchmesser des Sensors:
30 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Länge des Sensors:
50 mm
Gehäusebauform:
Zylinder, Gewinde
Druckfest:
nein


