Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, aufgrund außerordentlicher Wartungsarbeiten wird der E-Commerce-Dienst am Samstag, den 13. Dezember, von 12:30 bis 23:00 Uhr nicht erreichbar sein. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten.

Startseite

PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP198088 NBB15-30GM50-US - 198088

KopierenKopieren
PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP198088 NBB15-30GM50-US

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge des Sensors - 50 mm

  • Durchmesser Sensor - 30 mm

  • Mechanische Einbaubedingung für Sensor - bündig

  • Schaltabstand - 15 mm

  • Ausführung der Schaltfunktion - Schließer (NO)

Packung

  • 1 ST

EAN

7449076030376

Artikelnummer

PEP198088

Herstellernummer

198088

Hersteller

PEP

Länge des Sensors:

50 mm

Durchmesser Sensor:

30 mm

Mechanische Einbaubedingung für Sensor:

bündig

Schaltabstand:

15 mm

Ausführung der Schaltfunktion:

Schließer (NO)

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabel

Gehäusebauform:

Zylinder, Gewinde

Spannungsart:

AC/DC

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Druckfest:

nein

Switching function: Normally open (NO), Output type: Two-wire, Installation: flush, Output polarity: AC/DC, Output type: 2-wire, Thread mold: M30, Construction type: Cylindrical, thread, Series: Cylindrical type, Type of voltage: UC, Rated operating voltage: 20 ... 250 V AC/DC, Connection type: cable, Housing material: brass, nickel-plated, Degree of protection: IP67, Material: PUR