Startseite

PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP198076 NBB8-18GM60-US - 198076

KopierenKopieren
PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP198076 NBB8-18GM60-US

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schaltabstand - 8 mm

  • Ausführung der Schaltfunktion - Schließer (NO)

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel

  • Mechanische Einbaubedingung für Sensor - bündig

  • Spannungsart - AC/DC

Packung

  • 1 ST

EAN

7449077250476

Artikelnummer

PEP198076

Herstellernummer

198076

Hersteller

PEP

Schaltabstand:

8 mm

Ausführung der Schaltfunktion:

Schließer (NO)

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabel

Mechanische Einbaubedingung für Sensor:

bündig

Spannungsart:

AC/DC

Durchmesser Sensor:

18 mm

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Länge des Sensors:

63 mm

Gehäusebauform:

Zylinder, Gewinde

Druckfest:

nein

Switching function: Normally open (NO), Output type: Two-wire, Installation: flush, Output polarity: AC/DC, Output type: 2-wire, Thread mold: M18, Construction type: Cylindrical, thread, Series: Cylindrical type, Type of voltage: UC, Rated operating voltage: 20 ... 250 V AC/DC, Connection type: cable, Housing material: brass, nickel-plated, Degree of protection: IP67, Material: PUR