PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP198055 GL121-IR/32/40A/98A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gabelbreite - 121 mm
Gabeltiefe - 60 mm
Breite des Sensors - 12 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M8
Ausführung des Schaltausgangs - PNP
Packung
1 ST
EAN
2000002014287
Artikelnummer
PEP198055
Herstellernummer
198055
Hersteller
PEP
Gabelbreite:
121 mm
Gabeltiefe:
60 mm
Breite des Sensors:
12 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M8
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Gehäusebauform:
Sonderbauform
Höhe des Sensors:
145 mm
Länge des Sensors:
90 mm
Werkstoff der optischen Fläche:
Glas
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Spannungsart:
DC
Lichtart:
Infrarotlicht