PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP198054 GL80-IR/32/40A/98A - 198054

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gabelbreite - 80 mm
Schutzart (IP) - IP67
Gabeltiefe - 55 mm
Min. Objektgröße - 0.3 mm
Breite des Sensors - 10 mm
Packung
1 ST
EAN
2000003651429
Artikelnummer
PEP198054
Herstellernummer
198054
Hersteller
PEP
Gabelbreite:
80 mm
Schutzart (IP):
IP67
Gabeltiefe:
55 mm
Min. Objektgröße:
0.3 mm
Breite des Sensors:
10 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M8
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Gehäusebauform:
sonstige
Höhe des Sensors:
100 mm
Länge des Sensors:
80 mm
Werkstoff der optischen Fläche:
Glas
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Spannungsart:
DC
Lichtart:
Infrarotlicht
Umgebungstemperatur:
-20...60 °C


