PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP197866 NBB4-12GM75-US

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schaltabstand - 4 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel
Ausführung der Schaltfunktion - Schließer
Mechanische Einbaubedingung für Sensor - bündig
Spannungsart - AC/DC
Packung
1 ST
EAN
7449078189874
Artikelnummer
PEP197866
Herstellernummer
197866
Hersteller
PEP
Schaltabstand:
4 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer
Mechanische Einbaubedingung für Sensor:
bündig
Spannungsart:
AC/DC
Durchmesser des Sensors:
12 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Länge des Sensors:
75 mm
Gehäusebauform:
Zylinder, Gewinde
Druckfest:
nein


