PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP197535 REF-H50X100 - 197535

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Form - rechteckig
Breite - 49.5 mm
Höhe - 122 mm
Anzahl der Befestigungslöcher - 2
Mit Gewindebolzen - nein
Packung
1 ST
EAN
7449078095878
Artikelnummer
PEP197535
Herstellernummer
197535
Hersteller
PEP
Form:
rechteckig
Breite:
49.5 mm
Höhe:
122 mm
Anzahl der Befestigungslöcher:
2
Mit Gewindebolzen:
nein
Reflector, rectangular 122 mm x 49.5 mm, mounting holes


