Startseite

PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP195615 V1-W-15M-PUR - 195615

KopierenKopieren
PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP195615 V1-W-15M-PUR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl - 4

  • Kabellänge - 15 m

  • Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig - abgewinkelt

  • Farbe des Kabelmantels - grau

  • Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig - M12

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

7 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

7449078726482

Artikelnummer

PEP195615

Herstellernummer

195615

Hersteller

PEP

Polzahl:

4

Kabellänge:

15 m

Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig:

abgewinkelt

Farbe des Kabelmantels:

grau

Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:

M12

Schutzart (IP):

IP67

Female cordset single-ended M12 angled A-coded, 4-pin, PUR cable grey