Startseite

PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP195296 REF-C65 - 195296

KopierenKopieren
PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP195296 REF-C65

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Form - rund

  • Außendurchmesser - 65 mm

  • Anzahl der Befestigungslöcher - 1

  • Mit Gewindebolzen - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

7449076350146

Artikelnummer

PEP195296

Herstellernummer

195296

Hersteller

PEP

Form:

rund

Außendurchmesser:

65 mm

Anzahl der Befestigungslöcher:

1

Mit Gewindebolzen:

nein

Reflector, round ø 65 mm, mounting holes