PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP194785 NBN30-U1-A0 - 194785

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Sensors - 40 mm
Höhe des Sensors - 40 mm
Länge des Sensors - 118 mm
Mechanische Einbaubedingung für Sensor - nicht bündig
Schaltabstand - 30 mm
Packung
1 ST
EAN
7449074371211
Artikelnummer
PEP194785
Herstellernummer
194785
Hersteller
PEP
Breite des Sensors:
40 mm
Höhe des Sensors:
40 mm
Länge des Sensors:
118 mm
Mechanische Einbaubedingung für Sensor:
nicht bündig
Schaltabstand:
30 mm
Ausführung der Schaltfunktion:
antivalent
Ausführung des Schaltausgangs:
NPN
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Spannungsart:
DC
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Druckfest:
nein


