PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP194771 NBB20-U1-E2 - 194771

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Sensors - 40 mm
Höhe des Sensors - 40 mm
Länge des Sensors - 118 mm
Mechanische Einbaubedingung für Sensor - bündig
Schaltabstand - 20 mm
Packung
1 ST
EAN
7449074950324
Artikelnummer
PEP194771
Herstellernummer
194771
Hersteller
PEP
Breite des Sensors:
40 mm
Höhe des Sensors:
40 mm
Länge des Sensors:
118 mm
Mechanische Einbaubedingung für Sensor:
bündig
Schaltabstand:
20 mm
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer (NO)
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Spannungsart:
DC
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Druckfest:
nein


