Startseite

PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP194204 ML9-54-G/25/110/123/143

KopierenKopieren
PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP194204 ML9-54-G/25/110/123/143

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Schaltabstand - 7600 mm

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M8

  • Ausführung des Schaltausgangs - PNP/NPN

  • Spannungsart - DC

  • Gehäusebauform - Quader

Packung

  • 1 ST

EAN

7449070793482

Artikelnummer

PEP194204

Herstellernummer

194204

Hersteller

PEP

Max. Schaltabstand:

7600 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M8

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP/NPN

Spannungsart:

DC

Gehäusebauform:

Quader

Mit Reflektor:

nein

Mit Zeitfunktion:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Vorausfallmeldung:

nein

Analogausgang 0 V ... 10 V:

nein

Analogausgang 0 mA ... 20 mA:

nein

Analogausgang 4 mA ... 20 mA:

nein

Analogausgang -10 V ... +10 V:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle Analog:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle AS-Interface:

nein

Lichtart:

Rotlicht polarisiert

Mit Kommunikationsschnittstelle CANOpen:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle DeviceNet:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle Ethernet:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle INTERBUS:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle PROFIBUS:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle RS-422:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle RS-485:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle SSD:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle SSI:

nein

Breite des Sensors:

23 mm

Höhe des Sensors:

38 mm

Länge des Sensors:

11 mm

Werkstoff der optischen Fläche:

Glas

Wellenlänge des Sensors:

660 nm

Retroreflective sensor with polarization filter for clear object detection, Ultra bright LEDs for power on, weak signal indication and switching state, Flashing power on LED in case of short-circuit, TEACH-IN, Automatic adjustment in case of soiling in contrast detection mode, Not sensitive to ambient light, even with switched energy saving lamps