PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP193924 VDM18-300/20/88/122/151 - 193924

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Abtastprinzip - Taster
Ausführung des Schaltausgangs - PNP/PNP
Breite des Sensors - 17 mm
Höhe des Sensors - 50 mm
Länge des Sensors - 50 mm
Packung
1 ST
EAN
7449075005818
Artikelnummer
PEP193924
Herstellernummer
193924
Hersteller
PEP
Abtastprinzip:
Taster
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP/PNP
Breite des Sensors:
17 mm
Höhe des Sensors:
50 mm
Länge des Sensors:
50 mm
Laserschutzklasse:
Klasse 2
Lichtart:
Rotlicht unpolarisiert
Schaltfrequenz:
1000 Hz
Schutzart (IP):
IP67
Spannungsart:
DC
Werkstoff der optischen Fläche:
Kunststoff
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff


