PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP193922 VDM18-300/32/105/122 - 193922

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Abtastprinzip - Taster
Ausführung des Schaltausgangs - PNP
Breite des Sensors - 17 mm
Schutzart (IP) - IP67
Höhe des Sensors - 50 mm
Packung
1 ST
EAN
7449079715713
Artikelnummer
PEP193922
Herstellernummer
193922
Hersteller
PEP
Abtastprinzip:
Taster
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Breite des Sensors:
17 mm
Schutzart (IP):
IP67
Höhe des Sensors:
50 mm
Länge des Sensors:
50 mm
Laserschutzklasse:
Klasse 2
Lichtart:
Rotlicht unpolarisiert
Schaltfrequenz:
1000 Hz
Spannungsart:
DC
Werkstoff der optischen Fläche:
Kunststoff
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff


