PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP193750 V3-GM-3M-PUR - 193750

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl - 3
Kabellänge - 3 m
Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig - gerade
Farbe des Kabelmantels - grau
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig - M8
Packung
1 ST
EAN
7449074675258
Artikelnummer
PEP193750
Herstellernummer
193750
Hersteller
PEP
Polzahl:
3
Kabellänge:
3 m
Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig:
gerade
Farbe des Kabelmantels:
grau
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:
M8
Schutzart (IP):
IP67


