Startseite

PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP193620 V3-GM-5M-PUR-V11-G

KopierenKopieren
PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP193620 V3-GM-5M-PUR-V11-G

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - M12

  • Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig - gerade

  • Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig - gerade

  • Polzahl - 3

  • Kabellänge - 5 m

Packung

  • 1 ST

EAN

7449078726451

Artikelnummer

PEP193620

Herstellernummer

193620

Hersteller

PEP

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

M12

Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig:

gerade

Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig:

gerade

Polzahl:

3

Kabellänge:

5 m

Farbe des Kabelmantels:

grau

Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:

M8

Cordset M8 socket straight to M12 plug straight A-coded, 3-pin, PUR cable grey