Startseite

PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP193008 UGB-18GM50-255-2E3 - 193008

KopierenKopieren
PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP193008 UGB-18GM50-255-2E3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Messbereich Länge - 20...60 mm

  • Gehäusebauform - Zylinder, Gewinde

  • Spannungsart - DC

  • Länge des Sensors - 53 mm

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel

Packung

  • 1 ST

EAN

7449079266758

Artikelnummer

PEP193008

Herstellernummer

193008

Hersteller

PEP

Messbereich Länge:

20...60 mm

Gehäusebauform:

Zylinder, Gewinde

Spannungsart:

DC

Länge des Sensors:

53 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabel

Durchmesser Sensor:

18 mm

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP/PNP

Leerlaufstrom:

60 mA

Umgebungstemperatur:

0...60 °C

Werkstoff der aktiven Fläche des Sensors:

Glas

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Ultrasonic system for splice detection, Short version, Insensitive to printing, colors, and shining surfaces, Sensing range: 20 ... 60 mm , optimal distance: 45 mm, Thread mold: M18, Construction type: Cylindrical, thread, Series: Ultrasonic splice control, Operating voltage: 18 ... 30 V DC , ripple 10 %SS, Output type: 2 switch outputs PNP, NC, UL approval: cULus Listed, General Purpose, CCC approval: CCC approval / marking not required for products rated ≤36 V