PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP192999 UDC-18GM-400-3E3 - 192999

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Messbereich Länge - 20...60 mm
Gehäusebauform - Zylinder, Gewinde
Spannungsart - DC
Länge des Sensors - 74 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel
Packung
1 ST
EAN
2000000768250
Artikelnummer
PEP192999
Herstellernummer
192999
Hersteller
PEP
Messbereich Länge:
20...60 mm
Gehäusebauform:
Zylinder, Gewinde
Spannungsart:
DC
Länge des Sensors:
74 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Durchmesser Sensor:
18 mm
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP/PNP
Leerlaufstrom:
80 mA
Umgebungstemperatur:
0...60 °C
Werkstoff der aktiven Fläche des Sensors:
Glas
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff


