Startseite

PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP192334 KFU8-UFT-2.D.FA - 192334

KopierenKopieren
PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP192334 KFU8-UFT-2.D.FA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Analogausgang 0 mA ... 20 mA - ja

  • Analogausgang 4 mA ... 20 mA - ja

  • Mit Schaltausgang - ja

  • Analogausgang 0 V ... 10 V - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8013768927283

Artikelnummer

PEP192334

Herstellernummer

192334

Hersteller

PEP

Analogausgang 0 mA ... 20 mA:

ja

Analogausgang 4 mA ... 20 mA:

ja

Mit Schaltausgang:

ja

Analogausgang 0 V ... 10 V:

nein

2-channel signal conditioner, Universal usage at different power supplies, Dry contact or NAMUR inputs, Input frequency 1 mHz ... 1 kHz, Current output 0/4 mA ... 20 mA, Relay contact and transistor output, Start-up override, Configurable by PACTware or keypad, Line fault detection (LFD), Rated voltage: 20 ... 90 V DC / 48 ... 253 V AC 50 ... 60 Hz, Input I, II: 2-wire sensor, sensor acc. to EN 60947-5-6 (NAMUR) or mechanical contact, Output I, II: signal, relay, Output V: analog