Startseite

PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP192042 V1-W-3M-PVC-V1-G - 192042

KopierenKopieren
PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP192042 V1-W-3M-PVC-V1-G

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - M12

  • Art des Steckkontaktes, feldseitig - Male (Stecker)

  • Polzahl - 4

  • Kabellänge - 3 m

  • Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig - gerade

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

2 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

2000003717217

Artikelnummer

PEP192042

Herstellernummer

192042

Hersteller

PEP

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

M12

Art des Steckkontaktes, feldseitig:

Male (Stecker)

Polzahl:

4

Kabellänge:

3 m

Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig:

gerade

Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig:

abgewinkelt

Mit LED-Anzeige:

nein

Farbe des Kabelmantels:

grau

Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:

M12

Art des Steckkontaktes, gehäuseseitig:

Female (Buchse)

Schutzart (IP):

IP68

Cordset M12 socket angled to M12 plug straight A-coded, 4-pin, PVC cable grey