PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP191245 UC6000-30GM-2EP-IO-V15 - 191245

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Schaltausgangs - PNP/NPN
Messbereich Länge - 350...6000 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12
Gehäusebauform - Zylinder, Gewinde
Ausführung der Schaltfunktion - antivalent
Packung
1 ST
EAN
2000005577185
Artikelnummer
PEP191245
Herstellernummer
191245
Hersteller
PEP
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP/NPN
Messbereich Länge:
350...6000 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Gehäusebauform:
Zylinder, Gewinde
Ausführung der Schaltfunktion:
antivalent
Spannungsart:
DC
Länge des Sensors:
93 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Edelstahl
Leerlaufstrom:
60 mA
Umgebungstemperatur:
-25...70 °C
Schaltfrequenz:
1.5 Hz


