Startseite

PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP191141 PMI360-F110-IU-V1

KopierenKopieren
PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP191141 PMI360-F110-IU-V1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktionsprinzip - induktiv

  • Spannungsart - DC

  • Bemessungsbetriebsspannung - 18...30 V

Packung

  • 1 ST

EAN

7449078726277

Artikelnummer

PEP191141

Herstellernummer

191141

Hersteller

PEP

Funktionsprinzip:

induktiv

Spannungsart:

DC

Bemessungsbetriebsspannung:

18...30 V

Analog output 0 V ... 10 V/4 mA ... 20 mA, Measuring range 0 ... 360 mm, Switching element function: analog, current or voltage output, Output polarity: DC, Operating voltage: 18 ... 30 V DC, Type of voltage: DC, Output type: 1 current output: 4 ... 20 mA
1 voltage output: 0 ... 10 V, UL approval: cULus Listed, General Purpose, Class 2 Power Source, CCC approval: CCC approval / marking not required for products rated ≤36 V, Connection type: 4-pin, M12 x 1 connector, Degree of protection: IP65