PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP191139 PMI120-F90-IE8-V15

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
- Funktionsprinzip - induktiv 
- Spannungsart - DC 
- Bemessungsbetriebsspannung - 18...30 V 
- Länge - 142 mm 
Packung
- 1 ST 
EAN
7449072134184
Artikelnummer
PEP191139
Herstellernummer
191139
Hersteller
PEP
Funktionsprinzip:
induktiv
Spannungsart:
DC
Bemessungsbetriebsspannung:
18...30 V
Länge:
142 mm
Analog output 4 mA ... 20 mA, Adjustable switch points, Measuring range 0 ... 120 mm, Switching element function: Analog current output with PNP binary NO, Output polarity: DC, Operating voltage: 18 ... 30 V DC, Type of voltage: DC, Output type: 2 switch outputs PNP, NO , reverse polarity protected , short-circuit protected, Output type: 1 current output: 4 ... 20 mA, UL approval: cULus Listed, General Purpose, Class 2 Power Source


