PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP191137 PMI80-F90-IE8-V15
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktionsprinzip - induktiv
Spannungsart - DC
Bemessungsbetriebsspannung - 18...30 V
Packung
1 ST
EAN
2000005741098
Artikelnummer
PEP191137
Herstellernummer
191137
Hersteller
PEP
Funktionsprinzip:
induktiv
Spannungsart:
DC
Bemessungsbetriebsspannung:
18...30 V
Analog output 4 mA ... 20 mA, Adjustable switch points, Measuring range 0 ... 80 mm, Switching element function: Analog current output with PNP binary NO, Output polarity: DC, Operating voltage: 18 ... 30 V DC, Type of voltage: DC, Output type: 2 switchoutputs PNP, NO , reverse polarity protected , short-circuit protected, Output type: 1 current output: 4 ... 20 mA, UL approval: cULus Listed, General Purpose, Class 2 Power Source