Startseite

PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP190730 RAL100-IR/32/98

KopierenKopieren
PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP190730 RAL100-IR/32/98

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Rahmenöffnung quer - 100 mm

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M8

  • Ausführung des Schaltausgangs - PNP

  • Gehäusebauform - Sonderbauform

  • Breite des Sensors - 20 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

7449078997721

Artikelnummer

PEP190730

Herstellernummer

190730

Hersteller

PEP

Rahmenöffnung quer:

100 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M8

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Gehäusebauform:

Sonderbauform

Breite des Sensors:

20 mm

Höhe des Sensors:

140 mm

Länge des Sensors:

135 mm

Werkstoff der optischen Fläche:

Glas

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Spannungsart:

DC

Lichtart:

Infrarotlicht

Compact slot grid sensor, optimized for detection of small parts, 100 mm slot width, infrared light, PNP output, M8 plug, Compact slot grid sensor, Open frame with wide detection area, Optimized for the detection of small parts, Option to suppress stationary objects, Detection of very small guided and non-guided parts in free fall