Startseite

PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP190729 RAL70-IR/32/98

KopierenKopieren
PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP190729 RAL70-IR/32/98

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Rahmenöffnung quer - 70 mm

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M8

  • Ausführung des Schaltausgangs - PNP

  • Gehäusebauform - Sonderbauform

  • Breite des Sensors - 20 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

7449078726147

Artikelnummer

PEP190729

Herstellernummer

190729

Hersteller

PEP

Rahmenöffnung quer:

70 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M8

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Gehäusebauform:

Sonderbauform

Breite des Sensors:

20 mm

Höhe des Sensors:

110 mm

Länge des Sensors:

105 mm

Werkstoff der optischen Fläche:

Glas

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Spannungsart:

DC

Lichtart:

Infrarotlicht

Compact slot grid sensor, optimized for detection of small parts, 70 mm slot width, infrared light, PNP output, M8 plug, Compact slot grid sensor, Open frame with wide detection area, Optimized for the detection of small parts, Option to suppress stationary objects, Detection of very small guided and non-guided parts in free fall