Startseite

PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP190149 KFU8-DW-1.D - 190149

KopierenKopieren
PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP190149 KFU8-DW-1.D

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Analogausgang 0 mA ... 20 mA - nein

  • Analogausgang 4 mA ... 20 mA - nein

  • Mit Schaltausgang - ja

  • Analogausgang 0 V ... 10 V - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

7449076023255

Artikelnummer

PEP190149

Herstellernummer

190149

Hersteller

PEP

Analogausgang 0 mA ... 20 mA:

nein

Analogausgang 4 mA ... 20 mA:

nein

Mit Schaltausgang:

ja

Analogausgang 0 V ... 10 V:

nein

Speed monitoring up to 40 kHz, 1 pre-select value with relay output and LED indicator, 2-, 3-, 4-wire and NAMUR sensors as well as rotary encoder connectable, Start-up delay, Menu driven operation via 4 front keys, Housing width: 40 mm, Rated voltage: 200 ... 230 V AC ; 100 … 130 V AC; 50/60 Hz
20 VDC ... 30 VDC, Relay: 1 changeover contact
NO, NC, COM