Startseite

PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP189963 CCN15-30GS60-E2-V1 - 189963

KopierenKopieren
PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP189963 CCN15-30GS60-E2-V1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge des Sensors - 60 mm

  • Durchmesser Sensor - 30 mm

  • Mechanische Einbaubedingung für Sensor - nicht bündig

  • Schaltabstand - 15 mm

  • Ausführung der Schaltfunktion - Schließer (NO)

Packung

  • 1 ST

EAN

7449074958375

Artikelnummer

PEP189963

Herstellernummer

189963

Hersteller

PEP

Länge des Sensors:

60 mm

Durchmesser Sensor:

30 mm

Mechanische Einbaubedingung für Sensor:

nicht bündig

Schaltabstand:

15 mm

Ausführung der Schaltfunktion:

Schließer (NO)

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M12

Gehäusebauform:

Zylinder, Gewinde

Spannungsart:

DC

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Druckfest:

nein

Switching function: Normally open (NO), Output type: PNP, Installation: non-flush, Output polarity: DC, Output type: 3-wire, Thread mold: M30, Construction type: Cylindrical, thread, Series: Cylindrical type, Operating voltage: 10 ... 60 V DC, Potentiometer: sensitivity adjustment, Type of voltage: DC, Connection type: Connector plug M12 x 1 , 4-pin, Housing material: Stainless steel 1.4305 / AISI 303, Degree of protection: IP67