PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP189952 CBN15-30GK60-A0 - 189952

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Mechanische Einbaubedingung für Sensor - nicht bündig
Schaltabstand - 15 mm
Ausführung der Schaltfunktion - antivalent
Gehäusebauform - Zylinder, Gewinde
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel
Packung
1 ST
EAN
2000001253571
Artikelnummer
PEP189952
Herstellernummer
189952
Hersteller
PEP
Mechanische Einbaubedingung für Sensor:
nicht bündig
Schaltabstand:
15 mm
Ausführung der Schaltfunktion:
antivalent
Gehäusebauform:
Zylinder, Gewinde
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Ausführung des Schaltausgangs:
NPN
Spannungsart:
DC
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Durchmesser Sensor:
30 mm
Länge des Sensors:
60 mm
Druckfest:
nein


