PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP189951 CBN15-30GK60-E2 - 189951

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Mechanische Einbaubedingung für Sensor - nicht bündig
Schaltabstand - 15 mm
Ausführung der Schaltfunktion - Schließer (NO)
Gehäusebauform - Zylinder, Gewinde
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel
Packung
1 ST
EAN
2000000112008
Artikelnummer
PEP189951
Herstellernummer
189951
Hersteller
PEP
Mechanische Einbaubedingung für Sensor:
nicht bündig
Schaltabstand:
15 mm
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer (NO)
Gehäusebauform:
Zylinder, Gewinde
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Spannungsart:
DC
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Durchmesser Sensor:
30 mm
Länge des Sensors:
60 mm
Druckfest:
nein


