Startseite

PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP189745 RLK31-54/25/31/115 SET - 189745

KopierenKopieren
PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP189745 RLK31-54/25/31/115 SET

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Schaltabstand - 12000 mm

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel

  • Ausführung des Schaltausgangs - Relaiskontakt

  • Mit Reflektor - nein

  • Spannungsart - AC/DC

Packung

  • 1 ST

EAN

7449078793576

Artikelnummer

PEP189745

Herstellernummer

189745

Hersteller

PEP

Max. Schaltabstand:

12000 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabel

Ausführung des Schaltausgangs:

Relaiskontakt

Mit Reflektor:

nein

Spannungsart:

AC/DC

Mit Zeitfunktion:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Vorausfallmeldung:

nein

Analogausgang 0 V ... 10 V:

nein

Analogausgang 0 mA ... 20 mA:

nein

Analogausgang 4 mA ... 20 mA:

nein

Analogausgang -10 V ... +10 V:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle Analog:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle AS-Interface:

nein

Lichtart:

Rotlicht unpolarisiert

Mit Kommunikationsschnittstelle CANOpen:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle DeviceNet:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle Ethernet:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle INTERBUS:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle PROFIBUS:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle RS-422:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle RS-485:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle SSD:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle SSI:

nein

Breite des Sensors:

18 mm

Höhe des Sensors:

62 mm

Länge des Sensors:

35 mm

Werkstoff der optischen Fläche:

Kunststoff

Wellenlänge des Sensors:

630 nm

Photoelectric sensor for detecting people, objects and vehicles, Large construction with small housing, Not sensitive to ambient light, Version for universal voltages, Relay output, Light source: LED, Light type: modulated visible red light , 630 nm, Operating voltage: 24 ... 240 V AC
12 ... 240 V DC, Switching type: light-on, Signal output: Relay, 1 alternator, CCC approval: Certified by China Compulsory Certification (CCC), Degree of protection: IP67, Connection: 2 m fixed cable