Startseite

PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP189539 V31-GM-2M-PUR-V1-G

KopierenKopieren
PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP189539 V31-GM-2M-PUR-V1-G

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - M12

  • Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig - gerade

  • Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig - gerade

  • Polzahl - 4

  • Kabellänge - 2 m

Packung

  • 1 ST

EAN

7449078725911

Artikelnummer

PEP189539

Herstellernummer

189539

Hersteller

PEP

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

M12

Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig:

gerade

Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig:

gerade

Polzahl:

4

Kabellänge:

2 m

Farbe des Kabelmantels:

grau

Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:

M8

Cordset M8 socket straight to M12 plug straight A-coded, 4-pin, PUR cable grey