Startseite

PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP188297 NBB4-F1-US

KopierenKopieren
PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP188297 NBB4-F1-US

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schaltabstand - 4 mm

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel

  • Ausführung der Schaltfunktion - Schließer

  • Mechanische Einbaubedingung für Sensor - bündig

  • Spannungsart - AC/DC

Packung

  • 1 ST

EAN

7449078518605

Artikelnummer

PEP188297

Herstellernummer

188297

Hersteller

PEP

Schaltabstand:

4 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabel

Ausführung der Schaltfunktion:

Schließer

Mechanische Einbaubedingung für Sensor:

bündig

Spannungsart:

AC/DC

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Länge des Sensors:

26 mm

Gehäusebauform:

Quader

Breite des Sensors:

12 mm

Höhe des Sensors:

40 mm

Druckfest:

nein

Switching function: Normally open (NO), Output type: Two-wire, Installation: flush, Output polarity: AC/DC, Output type: 2-wire, Construction type: Rectangular, Series: Rectangular type, Type of voltage: UC, Rated operating voltage: 20 ... 250 V AC/DC, Connection type: cable PVC , 2 m, Housing material: PA, Degree of protection: IP67