PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP187918 V3-WM-1M-PUR-V11-G - 187918

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - M12
Polzahl - 3
Kabellänge - 1 m
Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig - gerade
Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig - abgewinkelt
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,8 kg CO₂-Äquivalent
EAN
2000002090182
Artikelnummer
PEP187918
Herstellernummer
187918
Hersteller
PEP
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
M12
Polzahl:
3
Kabellänge:
1 m
Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig:
gerade
Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig:
abgewinkelt
Farbe des Kabelmantels:
grau
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:
M8


