Startseite

PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP187673 LD31/LV31/73C/76A/136

KopierenKopieren
PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP187673 LD31/LV31/73C/76A/136

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Schaltabstand - 43000 mm

  • Mit Zeitfunktion - nein

  • Vorausfallmeldung - nein

  • Mit Reflektor - nein

  • Gehäusebauform - Quader

Packung

  • 1 ST

EAN

7449079994880

Artikelnummer

PEP187673

Herstellernummer

187673

Hersteller

PEP

Max. Schaltabstand:

43000 mm

Mit Zeitfunktion:

nein

Vorausfallmeldung:

nein

Mit Reflektor:

nein

Gehäusebauform:

Quader

Analogausgang 0 V ... 10 V:

nein

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M12

Mit Kommunikationsschnittstelle Ethernet:

nein

Analogausgang 0 mA ... 20 mA:

nein

Analogausgang 4 mA ... 20 mA:

nein

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP/NPN

Analogausgang -10 V ... +10 V:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle Analog:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle AS-Interface:

nein

Lichtart:

Rotlicht unpolarisiert

Mit Kommunikationsschnittstelle CANOpen:

nein

Werkstoff der optischen Fläche:

Kunststoff

Mit Kommunikationsschnittstelle DeviceNet:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle INTERBUS:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle PROFIBUS:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle RS-422:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle RS-485:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle SSD:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle SSI:

nein

Breite des Sensors:

18 mm

Höhe des Sensors:

62 mm

Länge des Sensors:

35 mm

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Spannungsart:

DC

Wellenlänge des Sensors:

630 nm

Thru-beam sensor, 30 m detection range, red light, dark on, DC version, 2 push-pull outputs, emitter switch-off, M12 plug, Highly visible LED, Powerful push-pull output, Compact and stable housing, Protection class II