PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP187548 NBB20-L2-A2-V1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
- Schaltabstand - 20 mm 
- Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12 
- Ausführung der Schaltfunktion - antivalent 
- Ausführung des Schaltausgangs - PNP 
- Mechanische Einbaubedingung für Sensor - bündig 
Packung
- 1 ST 
EAN
7449076684357
Artikelnummer
PEP187548
Herstellernummer
187548
Hersteller
PEP
Schaltabstand:
20 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Ausführung der Schaltfunktion:
antivalent
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Mechanische Einbaubedingung für Sensor:
bündig
Spannungsart:
DC
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Länge des Sensors:
67 mm
Breite des Sensors:
40 mm
Höhe des Sensors:
40 mm
Druckfest:
nein


