Startseite

PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP187534 NBB20-L2M-E2-V1 - 187534

KopierenKopieren
PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP187534 NBB20-L2M-E2-V1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Sensors - 40 mm

  • Höhe des Sensors - 40 mm

  • Länge des Sensors - 67 mm

  • Mechanische Einbaubedingung für Sensor - bündig

  • Schaltabstand - 20 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

7449074805839

Artikelnummer

PEP187534

Herstellernummer

187534

Hersteller

PEP

Breite des Sensors:

40 mm

Höhe des Sensors:

40 mm

Länge des Sensors:

67 mm

Mechanische Einbaubedingung für Sensor:

bündig

Schaltabstand:

20 mm

Ausführung der Schaltfunktion:

Schließer (NO)

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M12

Spannungsart:

DC

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Druckfest:

nein

Switching function: Normally open (NO), Output type: PNP, Installation: flush, Output polarity: DC, Output type: 3-wire, Construction type: VariKont L ®, Series: VariKont L ®, Operating voltage: 10 ... 30 V DC, Type ofvoltage: DC, Connection type: Connector plug, Housing material: PA-GF35
metal base Xylan coated
metal mounting flange Xylan coated., Degree of protection: IP69K, Threading: M12 x 1