PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP187487 NCB50-FP-A2-P1-V1 - 187487

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schaltabstand - 50 mm
Ausführung der Schaltfunktion - antivalent
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12
Ausführung des Schaltausgangs - PNP
Mechanische Einbaubedingung für Sensor - bündig
Packung
1 ST
EAN
7449078725799
Artikelnummer
PEP187487
Herstellernummer
187487
Hersteller
PEP
Schaltabstand:
50 mm
Ausführung der Schaltfunktion:
antivalent
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Mechanische Einbaubedingung für Sensor:
bündig
Spannungsart:
DC
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Länge des Sensors:
84 mm
Gehäusebauform:
Quader
Breite des Sensors:
84 mm
Höhe des Sensors:
40 mm
Druckfest:
nein


