Startseite

PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP187482 NBN30-L2-E2-V1 - 187482

KopierenKopieren
PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP187482 NBN30-L2-E2-V1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schaltabstand - 30 mm

  • Ausführung der Schaltfunktion - Schließer (NO)

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12

  • Ausführung des Schaltausgangs - PNP

  • Mechanische Einbaubedingung für Sensor - nicht bündig

Packung

  • 1 ST

EAN

7449079120906

Artikelnummer

PEP187482

Herstellernummer

187482

Hersteller

PEP

Schaltabstand:

30 mm

Ausführung der Schaltfunktion:

Schließer (NO)

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M12

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Mechanische Einbaubedingung für Sensor:

nicht bündig

Spannungsart:

DC

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Länge des Sensors:

67 mm

Breite des Sensors:

40 mm

Höhe des Sensors:

40 mm

Druckfest:

nein

Switching function: Normally open (NO), Output type: PNP, Installation: non-flush, Output polarity: DC, Output type: 3-wire, Construction type: VariKont L ®, Series: VariKont L ®, Type of voltage: DC, Connection type: Connector plug M12 x 1 , 4-pin, Housing material: PA, Degree of protection: IP69K