PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP187388 NCB50-FP-E2-P1 - 187388

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schaltabstand - 50 mm
Ausführung der Schaltfunktion - Schließer (NO)
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Ausführung des Schaltausgangs - PNP
Mechanische Einbaubedingung für Sensor - bündig
Packung
1 ST
EAN
7449078767072
Artikelnummer
PEP187388
Herstellernummer
187388
Hersteller
PEP
Schaltabstand:
50 mm
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer (NO)
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Mechanische Einbaubedingung für Sensor:
bündig
Spannungsart:
DC
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Länge des Sensors:
84 mm
Gehäusebauform:
Quader
Breite des Sensors:
84 mm
Höhe des Sensors:
40 mm
Druckfest:
nein


